Opis:
- Zaščiteno z oznako Ex za območje 1 - Certifikati: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e ib IIC T4, II 2D Ex e ibD 21 T98°C - zmogljiva 2 W LED z izjemno dolgo življenjsko dobo - robustna, električno neprevodna, ohišje iz ABS/polikarbonata, odporno proti koroziji - visoka odpornost proti udarcem in zmanjšano bleščanje zaradi gumirane glave svetilke - stalen svetel žarek v 80 % življenjske dobe alkalne baterije zaradi elektronike eLED - širino snopa je mogoče spreminjati z obračanjem glave svetilke - gumirano sprednje gumbno stikalo za stalno in trenutno svetlobo - vodotesnost IP68 do 3 m globine vode - vodikov katalizator, kontakti baterije z indikatorjem polarnosti in ventilom za izenačevanje tlaka zmanjšujejo nevarnost eksplozije - enostaven prostor za baterijo za hitro zamenjavo baterije - svetlost: 77 lumnov - doseg: 100 m - čas gorenja: 5 ur - baterije: 4 alkalne baterije AA/LR06, 1,5 V (niso vključene)