Dimenzije svetilke LED 157,5 x 40,6 x 35,6 mm

Št. art.: 77490010
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
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 77490010
EAN/GTIN 4018754328994
Številka proizvajalca 77490010
L-število L60010 7621

Opis

Opis:

  • EX certificiranje: SEV 17 ATEX 0158 1 X, II 3G ex ia op IS IIC T4 ga (plin, območje 0) II 3D ex ia op IS IIIC T75 °C da (prah, območje 1 20)
  • Zmogljiva, izjemno trpežna 2 W LED
  • Trpežno, električno neprevodno, proti koroziji odporno ohišje ABS/polikarbonata
  • Visoka odpornost na udarce in zmanjšanje bleščanja zaradi gumirane glave žarnice
  • Neprekinjeno svetel snop več kot 80 % življenjske dobe alkalne baterije prek elektronike eLED
  • Širino žarka lahko prilagodite od ozke do široke ali od široke do ozke z obračanjem glave svetilke
  • Gumijasto sprednje tlačno stikalo za neprekinjeno in takojšnjo osvetlitev
  • Vodoodporen na IP68 v globinah vode do 3 m.
  • Vodikov katalizator, kontakti akumulatorja z indikatorjem polarnosti in tlačno kompenzacijskim ventilom zmanjšujejo nevarnost eksplozije
  • Prostor za baterije, ki ga je mogoče preprosto naložiti, za hitro zamenjavo baterij
  • Svetlost: 165 lumnov (široka), 122 lumnov (ozka)
  • Svetlobni razpon: 232 m (širok), 387 m (ENG)
  • Čas gorenja: 5 ur.
  • Baterije: 4 AA/LR06 mignon baterije, alkalne, 1,5 v (niso vključene)

Lastnosti:

  • Barva: varnostno rumena
  • Višina mm (h): 45 mm
  • Dolžina [mm): 220 mm
  • Teža: 60 g
  • Širina mm (b): 100 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico