EURO tester napetosti 1 mm

Št. art.: 77450001
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 77450001
EAN/GTIN 4018754049158
Številka proizvajalca 77450001
L-število L60010 2060

Opis

Opis:

  • 125-250 V AC

Lastnosti:

  • a: 1 mm
  • Dolžina [mm): 190 mm
  • Napetost: 125-250 V
  • Teža: 37 g
  • Širina mm (b): 3,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico