Teleskopsko ogledalo iz nerjavečega jekla velikosti 2 1/4″/57 mm

Št. art.: 77401057
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
    Vrsta izdelka Ogledalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 77401057
    EAN/GTIN 4018754235858
    Številka proizvajalca 77401057
    L-število L60010 5082

    Opis

    Opis:

    • Nezlomljiva ogledala iz nerjavečega jekla (preprečevanje FOD)
    • Odstranitev vijačnih priključkov (preprečevanje FPD)
    • Teleskopska roka iz nerjavečega jekla
    • Zglob (vrtljiv za 180°), samonapenjanje
    • Poseben plastični ročaj omogoča trdno držanje in varno delo, kemično odporen

    Lastnosti:

    • Dimenzije zrcala mm: 57 mm
    • Gr.: 2.1/4″/57 mm
    • Višina mm (h): 17 mm
    • Dolžina [mm): 178-921 mm
    • Teža: 70 g
    • Širina mm (b): 60 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico