Zrcalo teleskopa D.50mm L.285-725mm

Št. art.: 77401050
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
    Vrsta izdelka Ogledalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 77401050
    EAN/GTIN 4018754167036
    Številka proizvajalca 77401050
    L-število L60010 2926

    Opis

    Lastnosti:

    • Premer (mm): 50 mm
    • Višina mm (h): 25 mm
    • Dolžina [mm): 285-725 mm
    • Teža: 110 g
    • Širina mm (b): 65 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico