Zrcalo teleskopa D.30mm L.265-705mm

Št. art.: 77401030
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
    Vrsta izdelka Ogledalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 77401030
    EAN/GTIN 4018754167012
    Številka proizvajalca 77401030
    L-število L60010 2946

    Opis

    Lastnosti:

    • Premer (mm): 30 mm
    • Višina mm (h): 25 mm
    • Dolžina [mm): 265-705 mm
    • Teža: 108 g
    • Širina mm (b): 64 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico