Teleskopsko ogledalo 65 x 43 mm D.310-750 mm

Št. art.: 77401001
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
    Vrsta izdelka Ogledalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 77401001
    EAN/GTIN 4018754167005
    Številka proizvajalca 77401001
    L-število L60010 2931

    Opis

    Opis:

    • Z ovalno teleskopsko palico proti vrtenju

    Lastnosti:

    • Dimenzije zrcala mm: 65 x 43 mm
    • Višina mm (h): 35 mm
    • Dolžina [mm): 310-750 mm
    • Teža: 65 g
    • Širina mm (b): 43 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico