Elektronsko merilo za merjenje tekalne plasti pnevmatik Merilno območje 25/1 mm

Št. art.: 77371005
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
    Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 77371005
    EAN/GTIN 4018754251582
    Številka proizvajalca 77371005
    L-število L60010 5945

    Opis

    Opis:

    • Velik LCD zaslon z jasno odčitavanjem, višina števk 9,5 mm
    • Natančnost prikaza 0,01 mm/0,0005″
    • Gumb za vklop/izklop
    • Merska enota, ki jo je mogoče preklopiti mm/palec
    • Ničelni položaj v vsakem položaju
    • Vključno z baterijo 1 x 3 v (tip CR2032), pakirano v skladu z UN 3091, razred 9

    Lastnosti:

    • Merilno območje mm/″: 25/1 mm
    • Teža: 60 g

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico