Opis:
Ta kovinsko vezana plošča CBN brusi vsa rezalna orodja za lesno in kovinsko industrijo. Kompleti brusnih koles za popolno obdelavo so na voljo v območju velikosti zrn CB126 - B76. Pomembno: Uporablja se samo pri globokem brušenju. Popolno ujemanje velikosti zrn, koncentracije in vezave zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo in natančnost profila.
Lastnosti:
- Oblika: 1V1
- Velikost zrnja: 126
- Specifikacija: 12 - 10 V45
- dimenzija (D x G x v): 100 x 12 x 20 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 12 mm
- Izvrtina: 20 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
Prednosti:
- Najboljša vrhunska kakovost
- Zelo dolga življenjska doba
- Visoko zadrževanje robov
Uporaba:
- Za brušenje vseh rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo