Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 0,24 do 9 N-m
Hitro in nadzorovano zategovanje omogoča serijsko proizvodnjo
V industriji elektrotehnike, elektronike in aparatov ter v industrijski proizvodnji ali pri nadzoru kakovosti
Način oblikovanja:
Nastavljiv momentni ključ - s skalo
S šesterokotnim nastavkom 1/4″ za uporabo nastavkov 1/4″ po DIN 3126 - C 6.3
S adapterjem, primernim tudi za nastavke 1/4″ po DIN 3124
Točnost sprožanja: +/- 6 % odstopanje od nastavljene vrednosti
Način izvedbe v skladu z DIN EN ISO 6789, tip II, razred D
Precizna vrtljiva kroglična sklopka za nadzorovano desno in levo zategovanje
Precizni mehanizem opazno zdrsne, ko je dosežena nastavljena vrednost
Samodejna ponastavitev v začetni položaj
3 modeli v območju od 0,2 N-m do 9 N-m
Mikrometrska razdelitev skale: 1 cN-m oz. 0,1 N-m
Lahka konstrukcija zaradi ročajev iz anodiziranega aluminija
Razpon dobave:
Motorni ključ tipa 757
1/4″ adapterski pogonski kos (št. 757-20)
Model št. 757-06/-09 z dodatnim prečnim ročajem za lažje delo
Testni certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
Dobava v trpežni kartonski škatli.
Lastnosti:
- Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
- Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
- Vrsta pogona/spremembe: Nosilec bitov
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 9 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Proizvodnja
- Kakovostni nadzor
- Serijska sestava
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna višina [mm]: 35 mm
- Skupna dolžina [mm]: 184 mm
- Natančnost: +/- 6 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Vrsta lestvice: Mono
- 1000 V izoliran: brez
- Različica EPA/ESD: brez
- Fiksna nastavitev: da
- Križni ročaj na voljo: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Elektronska industrija
- Industrija
- Drobna mehanika
- Vojaštvo
- Služba