Momentni ključ DREMOMETER F v škatli

Št. art.: 7717240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Drehmomentschlüssel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7717240
EAN/GTIN 4002805857229
Številka proizvajalca 7717240

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 1500 do 3000 N-m
Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
Dizajn:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno s sledljivim preskusnim certifikatom, umerjen z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
1. Kvadratni pogon 1/2″ z zatičem DIN 3121 - F 40, ISO 1174
Samodejno sproščanje kratkega hoda s taktilnim in zvočnim signalom
Spreprosta skala z delitvijo 50 N-m
Tehnična prednost/funkcija:
Lahka, a robustna (ker je ohišje iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
Kvadratni pogon in vrtilna točka sta na isti osi, kar zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri uporabi,
Extremely low wear due to force reduction of the lever mechanism
Forged lever chain from our own quality forge
Highest precision even with heavy continuous use
Long life and long service life
Easy operation - fast and safe torque tightening
Convenient adjustment due to attractive, captive adjustment knob at the end of the handle
For controlled right-hand tightening
For controlled left-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening

Lastnosti:

  • Oddaljenost ohišja - kvadratno središče: 35 mm
  • Tip pogona/prevodnika: enojni kvadratni
  • Kvadratni pogon [metrični]: 40 mm
  • Kvadratni pogon [imperialni]: 1,1/2″
  • Smer zategovanja: desna
  • Skladiščenje/obseg: pločevinasta škatla
  • Mehanika za sprostitev: Sprostitev s kratkim hodom
  • Naključni moment (največ) [N-m]: 3000 N-m

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico