Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 1500 do 3000 N-m
Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
Dizajn:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno s sledljivim preskusnim certifikatom, umerjen z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
1. Kvadratni pogon 1/2″ z zatičem DIN 3121 - F 40, ISO 1174
Samodejno sproščanje kratkega hoda s taktilnim in zvočnim signalom
Preprosta skala s stopnjevanjem 50 N-m
Tehnična prednost/funkcija:
Lahka, a robustna (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
Kvadratni pogon in vrtilna točka sta na isti osi, kar zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri uporabi, Izjemno majhna obraba zaradi manjše sile vzvodnega mehanizma
Kovana veriga vzvoda iz lastne kakovostne kovačnice
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Lahka uporaba - hitro in varno zategovanje na navor
Priročna nastavitev zaradi privlačnega, zapiralnega nastavitvenega gumba na koncu ročaja
Za nadzorovano zategovanje z desno roko.
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 35 mm
- Vrsta pogona/spremembe: enojni kvadratni
- kvadratni pogon [metrični]: 40 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1.1/2″
- Smer zategovanja: Desno
- Shranjevanje: Karton
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 1500 Nm - 3000 Nm
- Vrsta momentnega ključa: F
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 70 mm
- Skupna višina [mm]: 40 mm
- Skupna dolžina [mm]: 1.037 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 2309 mm
- Širina glave 1 [mm]: 70,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 40 mm
- Dolžina cevi 1: 925 mm
- Dolžina pogonske cevi 2: 745 mm
- Material: Zlitina aluminija
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
- Vrsta lestvice: Mono
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Industrija
- Konstrukcijska in gospodarska vozila
- Vojaška
- Energetika
- Mehanska tehnika
- Uporabna
- Servisna
- Nafta in plin