Kombinirani ključ 16 Z, 22 mm

Št. art.: 7711040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7711040
EAN/GTIN 4002805871225
Številka proizvajalca 7711040
L-število L60160 980

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavno zamenljivo
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S zatičem za zatič

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 16 mm
  • Skupna širina [mm]: 56 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 56 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 11 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 22
  • Velikost šiva [metrična]: 32,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico