• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Ključ za škatle 22 Z, 36 mm

Št. art.: 7708410
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
Vrsta izdelka Natično orodje z ragljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7708410
EAN/GTIN 4002805876367
Številka proizvajalca 7708410
L-število L60160 703
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavno zamenljivo
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S zatičem za zatič

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 22 mm
  • Skupna širina [mm]: 54 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 54 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 20 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 36
  • Velikost šiva [metrična]: 56,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico