Lestev z enojno lestvijo iz aluminija

Št. art.: 77080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Strešna lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 77080
    EAN/GTIN 4031405770805
    Številka proizvajalca 077080

    Opis

    Opis:

    • Dvižna zaščitna letev, privarjena s klini
    • Skupaj s povezovalnimi jezički
    • Plastična stranska drsna zaščita za jeklene lestve
    • Iz nerjavečega jekla stransko varjena zaščita proti zdrsu na lestvah iz nerjavečega jekla
    • Aluminijasta drsna zaščita, privita na stran za aluminijaste lestve
    • Širina žice: 370 mm za aluminijaste in jeklene lestve
    • Širina žice: 400 mm za lestve iz nerjavečega jekla

    Lastnosti:

    • Zunanja širina: 370 mm
    • Dolžina: 1960 mm
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Izvedba koraka: Kalčki

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico