{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 570 mm | |
za slepe zakovice iz vseh materialov do | 3 mm - 6,4 mm | |
Masa | 1,85 kg | |
Vrsta izdelka | Ročne klešče za zakovice s prenosom |
Številka izdelka | 770600 HN2 | |
EAN/GTIN | 4007081130011 | |
Številka proizvajalca | 130180 M20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klešče za zakovice HN2
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
263,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
208,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nastavek za vijačne kovice | M4–M5–M6–M8 | |
celotna dolžina | 570 | |
Masa | 1,85 | |
Ustnik za slepe zakovice | 3 - 4 - 5 - 6,4 | |
za slepe zakovice iz vseh materialov do | 3 ;6,4 | |
Navojni ustnik za matične zakovice | M4–M5–M6–M8–M10 | |
Vrsta izdelka | Ročne klešče za zakovice s prenosom | Ročne klešče za zakovice s prenosom |