{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Hod kovičenja nastavljiv do maks. | 10 mm | |
Nastavljiva sila kovičenja, maks. pri 5 barih | 22.000 N | |
Poraba zraka za eno kovičenje (odvisno od navoja) | 2 − 4 l | |
Priključek za visokotlačno cev | 6 mm | |
Priključek za visokotlačno cev | 1/4 col | |
za matične zakovice iz vseh materialov | M3 − M10 | |
za aluminijaste / jeklene matične zakovice | M3−M12 | |
Masa | 2,4 kg | |
Vrsta izdelka | Naprava za kovičenje slepih zakovic |
Številka izdelka | 770515 2 | |
EAN/GTIN | 4007081056373 | |
Številka proizvajalca | 1458086 |