Pnevmatsko-hidravlična naprava za kovičenje slepih zakovic RAC211

Št. art.: 770513 RAC211
Popust
701,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hod naprave 16 mm
Sila kovičenja pri 6 barih 6.600 N
Poraba zraka na zakovico 3,4 l
Priključek za visokotlačno cev 8 mm
Maksimalni ⌀ trna 2,5 mm
za slepe zakovice iz vseh materialov do 4 mm
za aluminijaste slepe zakovice do 4,8 mm
Masa 1,4 kg
Obratovalni tlak 6 bar - 7 bar
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 770513 RAC211
EAN/GTIN 8033371217304
Številka proizvajalca RAC 211

Opis

Izvedba:

Obratovalni tlak 6−7 bar. Snemljiv zbiralnik za trne. Zmogljiva in zanesljiva naprava za kovičenje slepih zakovic. Hitra in varna obdelava slepih zakovic s pomočjo sistema močnih prijemalnih čeljusti (brez drsenja trnov zakovic). Možnost nastavljanja odsesavanja odlomljenih trnov v zbiralnik.

Obseg dobave:

Vklj. z ustniki (primerno za jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker): 2,4; 2,4–3,4 in 4 mm. Ustnik (primerno za aluminij): 4,8 mm. 1 steklenička hidravličnega olja 50 ml.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico