{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Hod naprave | 25 mm | |
Sila kovičenja pri 5 barih | 14.000 N | |
Poraba zraka na zakovico | 4,8 l | |
Priključek za visokotlačno cev | 6 mm | |
Priključek za visokotlačno cev | 1/4 col | |
Maksimalni ⌀ trna | 4,5 mm | |
za slepe zakovice iz vseh materialov do | 6,4 mm | |
za aluminijaste / jeklene slepe zakovice do | 6,4 mm | |
Masa | 1,9 kg | |
Vrsta izdelka | Naprava za kovičenje slepih zakovic |
Številka izdelka | 770512 3 | |
EAN/GTIN | 4007081580007 | |
Številka proizvajalca | 1457871 |