{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Hod naprave | 25 mm | |
za slepe zakovice iz vseh materialov do | 6,4 mm | |
Sila kovičenja | 20000 N | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Masa vključno z akumulatorjem | 2,1 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Naprava za kovičenje slepih zakovic |
Številka izdelka | 770506 CAS | |
EAN/GTIN | 4007081102476 | |
Številka proizvajalca | 1679666 |