{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Hod naprave | 20,32 mm | |
za slepe zakovice iz vseh materialov do | 4,8 mm | |
Sila kovičenja | 9000 N | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Naprava za kovičenje slepih zakovic |
Številka izdelka | 770450 M12BPRT-0 | |
EAN/GTIN | 4058546223496 | |
Številka proizvajalca | 4933464404 |