Matične zakovice, v škatli

Št. art.: 770290
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za aluminijaste matične zakovice M4–M6
za jeklene, medeninaste in nerjavne jeklene matične zakovice M4–M5
Vrsta izdelka Ročne klešče za zakovice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 770290
EAN/GTIN 4007081530019
Številka proizvajalca 1435455

Opis

Izvedba:

Klešče za zakovice iz kakovostne aluminijeve tlačne litine, kraka iz kovanega CrV-jekla. Hitra menjava trnov brez uporabe orodja.

Obseg dobave:

Klešče za matične zakovice „GBM 10“ za debelino materiala od 0,25 do 3 mm. Vklj. z navojnimi trni in ustniki M4, M5 in M6, matične zakovice v 4 velikostih:
pribl. 50 kosov aluminij M4×6×11,0 mm
pribl. 50 kosov aluminij M5×7×11,5 mm
pribl. 50 kosov aluminij M5×7×13,5 mm
pribl. 40 kosov aluminij M6×9×15,5 mm.
V stabilni škatli iz umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico