Nadomestni ustnik 125

Št. art.: 770240 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Celotna dolžina 17,9 mm
    ⌀ izvrtine 3,3 mm
    Vrsta izdelka Ustnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 770240 125
    EAN/GTIN 4045197230126
    Številka proizvajalca 770240 125

    Opis

    Primerno za:

    Klešče za slepe zakovice art. 770200.

    Primerno za:

    Aluminijaste in bakrene slepe zakovice: 5 mm
    Jeklene slepe zakovice: 4 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico