MARTOR BLADE ABBRECHKLINGE 77 , 10 v prozorni embalaži

Št. art.: 77.60
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 77.60
EAN/GTIN 4002632911026
Številka proizvajalca 77.60
L-število L60170 257

Opis

Opis:

segmentno rezilo št. 77 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima uporaben večsegmentni rezalni rob. Rezilo je dolgo 109,4 mm, široko 17,9 mm in debelo 0,50 mm.

segmentno rezilo št. 77 je v prozorni embalaži 10 kosov pod zaporedno številko 77.60. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: ARGENTAX CUTTEX 18 MM
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    2-kratno

    rezilo značilnosti:
    1-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila segmentno rezilo, diamant
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 1 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 2-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 1
  • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico