Elektronski diagonalni rezalniki

Št. art.: 77 52 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 77 52 115
EAN/GTIN 4003773040750
Številka proizvajalca 77 52 115
L-število L70010 409

Opis

Opis:

  • za fino rezanje, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
  • Oblikovanje, optimizirano za stres, za bolj neposreden občutek pri delu
  • stabilen, potisni in brez vzvratne lege spoj
  • Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
  • poliranje ali zrcalno poliranje zagotavlja dobro zaščito pred rjo v kombinaciji s finim oljnim filmom - ni motenj v krogu zaradi luščenja kromiranih delov
  • Rezalni robovi dodatno lasersko kaljeni, trdota rezalnih robov najmanj 60 HRC
  • Vitki tulci, dvignjeni na glavo klešč, zagotavljajo varno in udobno vodenje tudi med palcem in kazalcem
  • s koničasto, plosko žlebljeno glavo, z majhno faseto
  • Trdota rezalnega roba približno 60 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 0,8 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 0,5 mm
  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 0,3 - 1 mm
  • Dolžina čeljusti (B): 14 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 7,5 mm
  • Širina glave (A): 11 mm
  • z večkomponentno prevleko
  • zrcalno polirane
  • Rezalni rob z majhno fazo