Diagonalni rezalniki Electronics

Št. art.: 77 41 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 77 41 115
EAN/GTIN 4003773082316
Številka proizvajalca 77 41 115
L-število L70010 2184

Opis

Opis:

  • za fino rezanje, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
  • Oblikovanje, optimizirano za stres, za bolj neposreden občutek pri delu
  • stabilen, potisni in brez vzvratne lege spoj
  • Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
  • poliranje ali zrcalno poliranje v kombinaciji s finim oljnim filmom zagotavlja dobro zaščito pred rjo - ni motenj v krogu zaradi luščenja kromiranih delov
  • Rezalni robovi dodatno lasersko kaljeni, trdota rezalnih robov najmanj 60 HRC
  • Vitki tulci, dvignjeni na glavo klešč, zagotavljajo varno in udobno vodenje tudi med palcem in kazalcem

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 0,8 mm
  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 1,3 mm
  • Dolžina čeljusti (B): 13 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 7 mm
  • Širina glave (A): 11 mm
  • z večkomponentno prevleko
  • zrcalno polirane
  • Rezalni rob brez poševnine