Diagonalni rezalniki Electronics

Št. art.: 77 11 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 77 11 115
    EAN/GTIN 4003773018629
    Številka proizvajalca 77 11 115
    L-število L70010 304

    Opis

    Opis:

    • za fino rezanje, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
    • Oblikovanje, optimizirano za stres, za bolj neposreden občutek pri delu
    • stabilen, potisni in brez zračnosti spojev
    • Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
    • poliranje ali zrcalno poliranje zagotavlja dobro zaščito pred rjo v kombinaciji s finim oljnim filmom - ni motenj v krogu zaradi luščenja kromiranih delov
    • Rezalni robovi dodatno lasersko kaljeni, trdota rezalnih robov najmanj 60 HRC
    • Vitki tulci, dvignjeni na glavo klešč, zagotavljajo varno in udobno vodenje tudi med palcem in kazalcem
    • okrogla glava s fasetno in žično objemko - brez nenadzorovanega odskakovanja delov žice
    • Trdota rezalnega roba približno 62 HRC

    Lastnosti:

    • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 1,2 mm
    • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 0,6 mm
    • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 0,3 - 1,6 mm
    • Dolžina čeljusti (B): 14 mm
    • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 7,5 mm
    • Širina glave (A): 11 mm
    • z nedrsečo prevleko iz umetne mase
    • zrcalno polirane
    • Rezalni rob z majhno fazo

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico