Škarje za gibljive cevi

Št. art.: 769960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
324 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za ⌀ do 28 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 769960
EAN/GTIN 4033119000773
Številka proizvajalca 5504

Opis

Izvedba:

Robustne škarje za natančno rezanje gibljivih cevi. Široka naležna prizma za gibljive cevi oz. cevi iz umetnih mas. Zamenljiva, specialno kaljena rezila. Škarje se odpirajo s pomočjo vzmeti in se lahko utrdijo v zaprtem položaju.
Ročaja s prevleko iz umetne mase, z zaščito proti snetju. Naležna površina za cevi iz trdne cinkove tlačne litine.

Uporaba:

Čisto rezanje brez stiskanja zaradi V-oblike rezila. Idealne za rezanje gibljivih cevi, delno tudi za cevi iz umetne mase.

Opomba:

Za škarje za cevi iz umetne mase glejte art. 819670; 819681; 819700.