nožasta (zgornji nož) 4/300

Št. art.: 769938 4/300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za model Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila zgoraj 355 mm
za model 4/300
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 769938 4/300
EAN/GTIN 2050001933584
Številka proizvajalca 20001 5 1000

Opis

Primerno za:

Škarje za pločevino z dolgima reziloma art. 769936.

Opomba:

Pri naknadnem naročanju nadomestnih rezil je treba navesti: proizvajalca, model, po možnosti pa tudi številko stroja ali predložiti skico z merami.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico