Namizne škarje za pločevino, z dolgima nožema, Model: 4/300

Št. art.: 769936 4/300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Model 4/300
Za rezanje pločevine z debelino do 4 mm
Za rezanje okroglega jekla ⌀ do 13 mm
Dolžina rezila zgoraj 355 mm
Dolžina rezila spodaj 300 mm
Masa 30 kg
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 769936 4/300
EAN/GTIN 2050001931757
Številka proizvajalca 20019

Opis

Izvedba:

Trdno telo škarij iz jekla za poboljšanje. Prosto gibljive rezalne sani (majhna izguba zaradi trenja), nož iz posebnega orodnega jekla, posebno kaljene in brušene. Ročica z vzmetjo za izenačitev mase, kot zaščita pred nesrečami, vsi vrtljivi čepi nastavljivi, vsi modeli z brezstopenjsko nastavljivo tlačilno oporo.
S prestavo s kolenastim vzvodom. Reže pločevino in okroglo jeklo.

Lakiranje:

Rdeče rjave barve.

Opomba:

Za nadomestni zgornji nož art. 769938 in nadomestni spodnji nož art. 769939 glejte seznam nadomestnih delov.
Za nadomestni zgornji nož art. 769938 in nadomestni spodnji nož art. 769939 glejte seznam nadomestnih delov.