Nadomestni nož za pločevino (spodnji nož) 1BR/4

Št. art.: 769934 1BR/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za rezanje pločevine z debelino do 4 mm
Za rezanje okroglega jekla ⌀ do 10 mm
za model 1BR/4
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 769934 1BR/4
EAN/GTIN 2050001933508
Številka proizvajalca 20027 5 1001

Opis

Primerno za:

Ročne škarje za pločevino art. 967920.

Opomba:

  • Pri naknadnem naročanju nadomestnih rezil je potrebno navesti: proizvajalca, model, po možnosti pa tudi številko stroja ali predložiti skico z merami.
  • Upoštevajte: podana zmogljivost rezanja je maksimalna zmogljivost rezanja. Pri stalni obremenitvi na zgornji meji območja zmogljivosti priporočamo uporabo modela naslednje večje velikosti.
  • Podatki o zmogljivosti rezanja se navezujejo na material z 450 N/mm2 natezne trdnosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico