Večnamenske škarje 200 mm

Št. art.: 769805 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.029 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Dolžina rezil 42 mm
Noži s prevleko PTFE proti oprijemanju Da
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 769805 200
EAN/GTIN 4033119000049
Številka proizvajalca 1105

Opis

Izvedba:

Telo škarij iz jeklene pločevine, rezili iz posebnega jekla (prevleka PTFE proti oprijemanju), spodnja čeljust (nakovalo) iz lahke kovine. Lahen vlečni rez; ročaja s prevleko iz umetne mase z zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane.

Uporaba:

Za rezanje gume, usnja, umetne mase in lesenih profilov s presekom pribl. 15 mm.

Opomba:

Za nadomestna rezila glejte art. 769815 (seznam nadomestnih delov).