Momentni ključ DREMOMETER E v škatli

Št. art.: 7695680
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7695680
    EAN/GTIN 4002805856420
    Številka proizvajalca 7695680
    L-število L60160 1203

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 750 do 2000 N-m
    Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
    Dizajn:
    Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/- 4 %
    1″ kvadratni pogon z blokado sornika DIN 3120 - B 25, ISO 1174
    Automatsko sproščanje kratkega hoda z otipnim in zvočnim signalom
    Spreprosta skala s stopnjevanjem 50 N-m
    Tehnična prednost/funkcija:
    Lahka, a robustna (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
    Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
    Tudi kvadratni pogon in vrtilna točka sta na eni osi, kar zagotavlja visoko varnost uporabe, lahko se podaljšata, da se zmanjša delovna obremenitev uporabnika
    Izredno majhna obraba zaradi manjše sile vzvodnega mehanizma
    Kovana veriga vzvoda iz lastnega kakovostnega kovaškega podjetja
    Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
    Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
    Priročno upravljanje - hitro in varno zategovanje na navor
    Priročna nastavitev zaradi privlačnega, zapiralnega nastavljalnega gumba na ročaju, Enostavna uporaba - hitro in varno zategovanje z navorom
    Priročna nastavitev s pomočjo privlačnega nastavitvenega gumba na koncu ročaja
    Enojni in dvojni kvadratni pogon za nadzorovano desno ali zategovanje na levi strani

    Lastnosti:

    • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 30 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: enojni kvadratni togi
    • kvadratni pogon [metrični]: 25 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 1″
    • Smer zategovanja: Desno
    • Shranjevanje: Kositrna škatla
    • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
    • Vrsta momentnega ključa: E
    • Območje uporabe:
      • Sestavljanje
      • Vzdrževanje in popravila
    • Skupna širina [mm]: 60 mm
    • Skupna višina [mm]: 71 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 932 mm
    • Kalibracijska dolžina [mm]: 2213 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 60,0 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 40 mm
    • Dolžina cevi 1: 925 mm
    • Dolžina pogonske cevi 2: 745 mm
    • Material: Zlitina aluminija
    • Natančnost: +/- 3 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
    • Razdelitev na lestvici [Nm]: 50 Nm
    • Vrsta lestvice: Mono
    • 1000 V izoliran: brez
    • Fiksna nastavitev: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Industrija
      • Konstrukcijska in gospodarska vozila
      • Vojaška
      • Energetika
      • Mehanska tehnika
      • Uporabna
      • Servisna
      • Nafta in plin

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico