Varnostni škornji z vezalkami MALVIN blue Mid ESD S3, velikost 45

Št. art.: 769541-45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija MALVIN
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 45
    Barva blau
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 769541-45
    EAN/GTIN 4030839271803
    Številka proizvajalca 769541-45
    L-število L00790 2529

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobizirano nubuk usnje/Mrežasto gradivo
    • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
    • Polni, oblazinjeni mehki jezik
    • Podplat SPORTIVE ESD črn po celotni dolžini
    • Nekovinski, na prodiranje odporen vmesni podplat
    • TPU/PU podplat MAXXIMO
    • Zaščita prstov, odporna proti abraziji
    • Zaščita prstov iz jekla
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
    • Središče podplata iz Infinergy® podjetja BASF

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico