Delovne škarje, svetle 250 mm

Št. art.: 769510 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.328 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 769510 250
EAN/GTIN 4045197889867
Številka proizvajalca 769510 250

Opis

Izvedba:

Izredno močne koničaste škarje s čvrstimi rezili. Gladka rezila, močni ročaji z velikimi držalnimi ušesi. Močan nastavljiv vijačni členek. Rezila in členek svetli; ročaja lakirana.
Izredno močne koničaste škarje; s čvrstimi rezili. Gladka rezila, močni ročaji z velikimi držalnimi ušesi. Močan nastavljiv vijačni členek. Ročaja lakirana.

Uporaba:

Za rezanje papirja, kartona, folij iz umetne mase, usnja itd.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Delovne škarje, svetle  250 mm

Delovne škarje, svetle 250 mm

po ponudbi
Na zalogi
1.328 kosov na zalogi
17,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.534 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
671 kosov na zalogi
12,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.938 kosov na zalogi
14,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.417 kosov na zalogi
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.295 kosov na zalogi
15,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.267 kosov na zalogi
14,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
654 kosov na zalogi
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
880 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
924 kosov na zalogi
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi
16,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
467 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Izvedba rezil Zgornje rezilo gladko, spodnje rezilo nazobljeno
celotna dolžina 250 mm 135 mm 175 mm 210 mm 200 mm 235 mm 225 mm 250 mm 210 mm 200 mm 200 mm 300 mm
Površina kromirano
Vrsta izdelka Škarje Škarje Škarje Škarje Škarje Škarje Škarje Škarje Škarje Škarje Škarje Škarje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico