Vpenjalni obročni ključ SE 14 x 18, 19 mm

Št. art.: 7693710
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Natično orodje z ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7693710
EAN/GTIN 4002805728192
Številka proizvajalca 7693710
L-število L60160 1474

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavno zamenljivo
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S zatičem za zatič

Lastnosti:

  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 14 x 18 mm
  • Skupna širina [mm]: 30 mm
  • Skupna višina [mm]: 21,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 65,3 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 30,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 30,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 21,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 12 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 19
  • Velikost šiva [metrična]: 25,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico