Varnostni škornji MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3 CI, velikost 44

Št. art.: 769241-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija MADDOX
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 44
    Barva schwarz / rot
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 769241-44
    EAN/GTIN 4030839379721
    Številka proizvajalca 769241-44
    L-število L00790 2649

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobizirana mikrovlakna/hidrofobiziran tekstilni material
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Polno oblazinjen mehovni jezik
    • Podplat z vložkom po celotni dolžini ESD PRO black
    • Nekovinski, vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • TPU/PU podplat MAXXIMO
    • Zaščita za prste iz jekla
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, oblika B
    • Oddelek brez usnja
    • Sredica podplata iz Infinergy® podjetja BASF
    • Široka različica

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico