Ključ za vtičnice SE 14 x 18, 30 mm

Št. art.: 7691260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7691260
EAN/GTIN 4002805718308
Številka proizvajalca 7691260
L-število L60160 1547

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavno zamenljivo
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S zatičem za zatič

Lastnosti:

  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 14 x 18 mm
  • Skupna širina [mm]: 67,5 mm
  • Skupna višina [mm]: 22,2 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 73 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 67,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 22,2 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 13 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 30
  • Velikost šiva [metrična]: 32,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico