Opis:
VRHUNSKI karbidni rezkarji za premi brusilnik so izdelani na najsodobnejših CNC brusilnih strojih. To ustvarja močno natančno orodje v različnih oblikah, ki zagotavlja vse predpogoje za optimalne rezultate. Agresivna oblika rezkarja je še posebej dolgotrajna in zagotavlja največjo odstranitev pri delu na težko dostopnih območjih. Zahvaljujoč posebej razviti geometriji rezalnih robov lahko to orodje vedno ohranja nizko proizvodnjo toplote, da zaščiti obdelovanec in rezkar. To zagotavlja najboljšo življenjsko dobo in najdaljšo življenjsko dobo na vseh barvnih kovinah.
Lastnosti:
- Oblika: KROGLASTA OBLIKA REZKARJA IZ KARBIDNE TRDINE 52 KUD
- Ustreznost materiala: Lito železo, jeklo, nerjavno jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: MX
- dimenzija (D x D – s x L): 16 x 14,4–6 x 60 mm
- Premer: 16 mm
- Debelina: 14,4 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Najdaljši življenjska doba zahvaljujoč posebej zasnovani geometriji rezanja
- Agresivna oblika rezkarja je še posebej dolgotrajna in zagotavlja največjo odstranitev na skoraj vseh materialih
- Zmanjšana proizvodnja toplote ščiti rezkar in obdelovanec
Uporaba:
- Za zahtevna dela na litem železu, jeklu in nerjavnem jeklu
- Za univerzalno brušenje na težko dostopnih mestih z ročnimi, pnevmatskimi ali električnimi stroji ter industrijskimi roboti