Varnostni škornji z vezalkami SANDER AL ESD S3, velikost 44

Št. art.: 768551-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminium
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija SANDER
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Aluminium
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 44
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 768551-44
    EAN/GTIN 4030839268087
    Številka proizvajalca 768551-44
    L-število L00790 1416

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobizirana mikrovlakna/hidrofobiziran tekstilni material CORDURA®
    • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
    • Polni, oblazinjeni mehki jezik
    • Podplat ESD sive barve
    • Semi-ortopedski vložek
    • Nekovinski, vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • PU/PU podplat SAFEGUARD
    • PU zaščita prstov
    • Aluminijasta kapica
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
    • Izredno široka različica
    • Oddelek brez usnja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico