Momentni ključ DREMOMETER BL 1/2″ 25-120 Nm

Št. art.: 7683400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7683400
EAN/GTIN 4002805856611
Številka proizvajalca 7683400
L-število L60160 1508

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 25 do 120 N-m / 18 do 90 lbf-ft
Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
Dizajn:
Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
1/2″ kvadrat s kroglično ključavnico DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
Automatsko sproščanje s kratkim potegom z otipnim in zvočnim signalom
Dvojna skala z delitvijo skale 5 N-m in 5 lbf-ft
S sproščanjem na gumb
Tehnična prednost/lastnost:
Lahka in robustna - visokokakovostno ohišje iz aluminijaste zlitine
Za obojestransko uporabo ali uporabo zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih) ne prihaja do premikov vrednosti ali vpliva na natančnost.
Kvadratni pogon in oporna točka sta na isti osi, zato je uporaba ključa izjemno varna in ga je mogoče podaljšati ter tako zmanjšati uporabnikovo delovno obremenitev
Izredno majhna obraba zaradi manjše sile vzvodnega mehanizma
Kovana veriga vzvoda iz lastnega kakovostnega kovaškega podjetja
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Priročna uporaba - hitro in varno zategovanje navora
Priročna nastavitev zaradi privlačnega, zapiralnega nastavljalnega gumba na ročaju, Enostavna uporaba - hitro in varno zategovanje z navorom
Priročna nastavitev s pomočjo privlačnega nastavitvenega gumba na koncu ročaja
Enojni in dvojni kvadratni pogon za nadzorovano desno ali zategovanje na levi strani

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 17,5 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Dvojni kvadratni togi
  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Vrsta momentnega ključa: BL
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Serijska sestava
    • Izdelava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna višina [mm]: 55 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 462 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 373 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 35,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Zlitina aluminija
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilski sektor
    • Industrijski sektor
    • Vojaški sektor
    • Energetski sektor
    • Mehanični sektor
    • Delniška dejavnost
    • Uporabni sektor
    • Servisna dejavnost
    • Kmetijstvo
    • Naftni in plinski sektor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico