Varnostni škornji z vezalkami SANDER ESD S3, velikost 47

Št. art.: 768321-47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kunststoff
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija SANDER
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kunststoff
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 47
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 768321-47
EAN/GTIN 4030839202210
Številka proizvajalca 768321-47
L-število L00790 861

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna/Hidrofobiziran tekstilni material CORDURA®
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Polno oblazinjen mehovni jezik
  • Polni podplat ESD PRO black
  • Nekovinski, na prodiranje odporen vmesni podplat
  • TPU/PU podplat TRAINERS
  • Kompozitna kapica za prst
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • Odprava brez kovin in usnja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico