Momentni ključ DREMOMETER AL 3/8″ 8-40 Nm

Št. art.: 7682190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7682190
    EAN/GTIN 4002805856512
    Številka proizvajalca 7682190
    L-število L60160 4125

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 8 do 40 N-m / 70 do 350 lbf-in
    Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
    Dizajn:
    Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/- 4 %
    3/8″ kvadratni pogon s kroglično ključavnico DIN 3120 - A 10, ISO 1174
    Automatsko sproščanje kratkega hoda s taktilnim in zvočnim signalom
    Dvojna skala z razponom 5 N-m in 50 lbf-in
    Tehnična prednost/lastnost:
    Lahka, a robustna (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
    Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
    Tudi kvadratni pogon in vrtilna točka sta na eni osi, kar zagotavlja visoko varnost uporabe, lahko se podaljšata, da se zmanjša delovna obremenitev uporabnika
    Izredno majhna obraba zaradi manjše sile vzvodnega mehanizma
    Kovana veriga vzvoda iz lastnega kakovostnega kovaškega podjetja
    Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
    Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
    Priročno upravljanje - hitro in varno zategovanje na navor
    Priročno nastavljanje zaradi privlačnega, vpadljivega gumba za nastavitev na držalu, Enostavna uporaba - hitro in varno zategovanje z navorom
    Priročna nastavitev s pomočjo privlačnega nastavitvenega gumba na koncu ročaja
    Enojni in dvojni kvadratni pogon za nadzorovano desno ali zategovanje na levi strani

    Lastnosti:

    • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 17,5 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: Dvojni kvadratni togi
    • kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Shranjevanje: Plastična škatla
    • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
    • Razpon navora (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
    • Vrsta momentnega ključa: AL
    • Območje uporabe:
      • Sestavljanje
      • Serijska sestava
      • Izdelava
      • Vzdrževanje in popravila
    • Skupna širina [mm]: 35 mm
    • Skupna višina [mm]: 56 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 338 mm
    • Kalibracijska dolžina [mm]: 262 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 35,0 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 30 mm
    • Material: Zlitina aluminija
    • Natančnost: +/- 3 %
    • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
    • Stopnjevanje skale [lbf in]: 50 lbf in
    • Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
    • Vrsta lestvice: Dvojni
    • 1000 V izoliran: brez
    • Fiksna nastavitev: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Elektronska industrija
      • Fina mehanika
      • Vojaška industrija
      • Energetika
      • Konstrukcija strojev
      • Delavnica
      • Servisne storitve
      • Kmetijstvo
      • Konstrukcija omar

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico