Adapter z ročico 3/4″ desno

Št. art.: 7680730
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7680730
    EAN/GTIN 4002805754047
    Številka proizvajalca 7680730
    L-število L60160 26

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    V kombinaciji z DREMOMETROM za nadzorovano zategovanje vijakov
    Način oblikovanja:
    Drobne, robustne drsne ročice
    S kvadratnim gonilom 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
    Modeli za desnoročno upravljanje (št. 754-00 do -06)
    Modeli za levoročno upravljanje (št. 754-11 do -16)
    Narejeni iz krom-vanadijevega jekla
    Razpon dobave:
    Priključna ročica
    Samostojna, v polivinilasti vrečki
    *Max. Največja trajna nosilnost kvadratnega gonila v skladu z DIN EN ISO 6789:2003 ali največja obremenitev vtičnice.

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
    • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
    • Zasnova: desno rezanje
    • Trajna nosilnost: 3/4″ = 1000 Nm
    • Skupna višina [mm]: 80 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 56 mm
    • Ø glave 1 [mm]: 65 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Kotiček povratnega pomika: 10 °
    • Uporaba/aplikacija: CD, DS, D, DR, DX
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico