Kvadratna vtičnica 3/8″ SE 9 x 12

Št. art.: 7679800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Natično orodje s 4-kotnikom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7679800
    EAN/GTIN 4002805762011
    Številka proizvajalca 7679800
    L-število L60160 3688

    Opis

    Opis:

    Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavna zamenjava
    Kovano
    Hrom-vanadijevo jeklo
    Matno kromirano
    S zatičem za zatič
    Max. Največja trajna nosilnost priključnega kvadra v skladu z DIN EN ISO 6789:2003 ali največja obremenitev vtičnice

    Lastnosti:

    • Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
    • kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
    • Trajna nosilnost: 3/8″/135 Nm
    • Skupna širina [mm]: 20 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 20,0 mm
    • Širina glave 2 [mm]: 20 mm
    • Višina glave 2 [mm]: 14 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Velikost šiva [metrična]: 17,5 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico