Varnostni škornji z vezalkami DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3, velikost 44

Št. art.: 7679103-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 44
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7679103-44
    EAN/GTIN 4030839379646
    Številka proizvajalca 7679103-44

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobizirano nubuk usnje
    • Tkaninska podloga za naravno zračenje
    • Polno oblazinjen mehovni jezik
    • Podplat s polortopedskim vložkom ESD črne barve
    • Podplat brez kovin, odporen na prodiranje
    • PU/PU podplat ERGO-ACTIVE 2
    • PU ščitnik
    • Zelena kapica za prste
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
    • Damski kroji: Velikost 36-39 je idealno prilagojena ergonomiji ženskih stopal.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico