Varnostni škornji z vezalkami DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 1, velikost 44

Št. art.: 7679101-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 44
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7679101-44
EAN/GTIN 4030839379462
Številka proizvajalca 7679101-44

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirano nubuk usnje
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehovni jezik
  • Podplat s polortopedskim vložkom ESD črne barve
  • Podplat brez kovin, odporen na prodiranje
  • PU/PU podplat ERGO-ACTIVE 2
  • PU ščitnik
  • Zelena kapica za prste
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • Damski kroji: Velikost 36-39 je idealno prilagojena ergonomiji ženskih stopal.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico