Varnostni škornji z vezalkami MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 3, velikost 48

Št. art.: 7678103-48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 48
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7678103-48
EAN/GTIN 4030839315361
Številka proizvajalca 7678103-48

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna/hidrofobiziran tekstilni material CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Polni, oblazinjeni mehurjev jezik
  • Podplat ESD črne barve
  • Nekovinski, vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • PU/PU podplat ERGO-ACTIVE 2
  • TPU ščitnik
  • Zaščita za prste iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, oblika B
  • Damski kroji: Velikost 36-39 je idealno prilagojena ergonomiji ženskih stopal.
  • Oddelek je brez usnja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico