Varnostni škornji z vezalkami MATTHEW Mid ESD S3 Typ 3, velikost 46

Št. art.: 7677103-46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7677103-46
EAN/GTIN 4030839351185
Številka proizvajalca 7677103-46

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna/hidrofobiziran tekstilni material
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Polno oblazinjen mehovit jezik
  • Polnoortopedski vložek podplat ESD črne barve
  • Nekovinski, na prodiranje odporen vmesni podplat
  • PU/PU podplat ERGO-ACTIVE 2
  • Zaščita za prste iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • Damsko prileganje: Velikost 36-39 je idealno prilagojena ergonomiji ženskih stopal.
  • Oddelek je brez usnja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico