Varnostni škornji z vezalkami MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 2, velikost 43

Št. art.: 7676102-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MATTHEW
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7676102-43
EAN/GTIN 4030839350799
Številka proizvajalca 7676102-43
L-število L00790 2718

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna/hidrofobiziran tekstilni material
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Polno oblazinjen mehovit jezik
  • Podplat s polortopedskim vložkom ESD črne barve
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • Podplat ERGO-ACTIVE 2 iz TPU/PU
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • Oddelovanje brez usnja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.